カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 14ページ目
14ページ目: KVKのすべての商品

ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)
KVK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
ワイドワンストップシャワーヘッド
KVK¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷正面手元ボタンでカンタン出し止め 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド
シングル洗髪シャワー
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー)
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
台付シングルレバー湯水混合水栓
KVK¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39使用地区一般地・寒冷地共用
定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)
KVK¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ120mm)
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)120吐水口長さ(mm)190
サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付
KVK¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。種類シャワーヘッド:PZS315T弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)0商品タイプ壁付タイプ
シングル混合栓 KM7061
KVK¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
壁付センサー水栓 E1704
KVK¥38,980税込¥42,8781個当日出荷蛇口に触れずに吐水、止水取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC
KVK¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
ステンレス製水栓柱 角
KVK¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。材質ステンレス製(SUS304)タイプ角仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP
シングルレバー式混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷200mmパイプ付付属品200mmパイプ付仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付使用地区一般地取付厚(mm)5~30
シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷260mmパイプ付。首振りシャワー。付属品260mmパイプ付仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。付属品水受トレー付仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
2ハンドル混合栓(ナット接続)
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ナット接続用途一般地・寒冷地共用付属品固定こま仕様エコこま、右仕様・左仕様どちらもできます接続ナット接続適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般寒冷共用
(寒)2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付
KVK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷200mmパイプ付、取付ピッチ204mm用途寒冷地用付属品200mmパイプ付(固定こま)仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)204
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷240mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)100
デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー付属品190mmパイプ付、保証書仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
2ハンドルシャワー(150mmパイプ付)
KVK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品150mmパイプ付、保証書仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
立水栓(赤キャップ付・固定コマ)
KVK¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷付属品赤キャップ付(固定こま)仕様エコこまJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状グリップハンドル
センサー水栓 AC100V仕様 ロング
KVK¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式