カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KVK
- 9ページ目
9ページ目: KVKのすべての商品

ソケット部逆止弁セット
KVK¥729税込¥8021パック(2セット)6日以内出荷適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
サーモスタットカートリッジ PZKF112A
KVK(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付
KVK¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷節水効果があります。ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、節水ヘッド付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)
シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付
KVK¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷弱いシャワーが勢いアップします。ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、低水圧用ヘッド付属品他社対応アタッチメント色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
立形自在水栓 左ハンドル・泡沫付 K16NDVLF
KVK¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。仕様左ハンドル、泡沫JIS規格JISB2061
二口自在水栓 K18
KVK¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様パイプ吐水とホース接続2通りハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
洗濯機ニップル(W26-20)
KVK¥649税込¥7141個当日出荷13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合自在水栓(呼び13)呼び径13
横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)
KVK¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)付属品ツバ付ワンタッチニップル
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
KVK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
首振りシャワー(シャワー吐水専用)
KVK(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。色シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ
KVK¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2
KVK(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ