17ページ目: KVKのすべての商品

2,290件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片ナットオスネジチーズB KVK

    片ナットオスネジチーズB

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
  • クロス継ぎ手 KVK

    クロス継ぎ手

    KVK
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    材質青銅製形状クロス種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
  • ブッシング KVK

    ブッシング

    KVK
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)R3/4寸法H(mm)32寸法L(mm)24
  • 銅管用座付水栓エルボ KVK

    銅管用座付水栓エルボ

    KVK
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類銅管用継手パッキンなし接続ねじ種類G(めねじ)
  • 銅管用水栓ソケット KVK

    銅管用水栓ソケット

    KVK(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種類銅管用継手形状ソケット材質青銅製寸法A(mm)G1/2寸法L(mm)34
  • ブッシング20(3/4)×13(1/2) KVK

    ブッシング20(3/4)×13(1/2)

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)R3/4寸法H(mm)32寸法L(mm)24
  • ストリートエルボ Z718G KVK

    ストリートエルボ Z718G

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅製
  • 径違いエルボ KVK

    径違いエルボ

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅製寸法B(mm)Rc1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法H(mm)30寸法L(mm)29
  • 内ニップル13(1/2) KVK

    内ニップル13(1/2)

    KVK
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅製接続呼び13管用おねじ同士
  • ニップル25(1) KVK

    ニップル25(1)

    KVK
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • 保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK

    保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)

    KVK
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 停滞水防止継手 Rc1(1インチ)タイプ KVK

    停滞水防止継手 Rc1(1インチ)タイプ

    KVK
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc1×Rc1/2×Rc1種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体
  • シーリングキャップ KVK

    シーリングキャップ

    KVK
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途さや管の端末保護・異物侵入防止に
  • さや管 KVK

    さや管

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂管を通管させるための強度を備えた保護管です。
  • 固定座金 KVK

    固定座金

    KVK
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    用途水栓ジョイントボックスを床取り出しとして施工する場合に使用します。適合寸切りボルト(W3/8袋)床下空間65以上
  • ネジ変換アダプター KVK

    ネジ変換アダプター

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用形状ストレート仕様主管用種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
  • 立水栓(レトロピアンハンドル付) K5C KVK

    立水栓(レトロピアンハンドル付) K5C

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品レトロピアンハンドルJIS規格JISB2061
  • 立水栓 K70G KVK

    立水栓 K70G

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
  • 立形自在水栓泡沫付 K16NDF KVK

    立形自在水栓泡沫付 K16NDF

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • 泡沫自在水栓 K3F KVK

    泡沫自在水栓 K3F

    KVK
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • 排水金具付Sトラップ32 オーバーフロー付 KVK

    排水金具付Sトラップ32 オーバーフロー付

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    形状Sトラップ仕様ポップアップ式
  • 排水金具付Pトラップ32 オーバーフロー付 KVK

    排水金具付Pトラップ32 オーバーフロー付

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    形状Pトラップ仕様ゴム栓式
  • 排水金具付Pトラップ32 VR1PJ KVK

    排水金具付Pトラップ32 VR1PJ

    KVK
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    形状Pトラップ材質樹脂製仕様ゴム栓式
  • 吐水口回転形水栓ノズル(W26-20) KVK

    吐水口回転形水栓ノズル(W26-20)

    KVK(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様研磨・メッキ無
  • 吐水口回転形給水栓(肉厚万能ノズル付) K34 KVK

    吐水口回転形給水栓(肉厚万能ノズル付) K34

    KVK
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ノズルが特殊仕様ですので、ビス止式の給水アダプタで強く締めてつけても変形しにくくなっています。
    付属品肉厚万能ノズルJIS規格JISB2061
  • 耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×Rc1/2めねじ KVK

    耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×Rc1/2めねじ

    KVK
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブG1/2ナット×G1/2おねじ KVK

    耐熱ボールバルブG1/2ナット×G1/2おねじ

    KVK
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット KVK

    耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット

    KVK
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 自立止水栓(トイレ用) KVK

    自立止水栓(トイレ用)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    床で固定するため背板への固定作業が不要です。 接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 樹脂管が化粧カバー内に納まるので外観も美しくなります。 床転がし配管時に継手を接続し、床張り後、継手が接続された状態で施工可能です。 床下との気密性を確保できます。 結露対策に効果。
    適合管(樹脂)13
  • 化粧バルブ ドライバー式 KVK

    化粧バルブ ドライバー式

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ、本体ナットなし、ドライバー式JIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • 横形自在水栓(節水チップ内蔵型) K10SSE KVK

    横形自在水栓(節水チップ内蔵型) K10SSE

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
    仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
  • 横形自在水栓(左ハンドル) K10VL KVK

    横形自在水栓(左ハンドル) K10VL

    KVK
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様左ハンドルJIS規格JISB2061
  • 横形自在水栓 K10DFR KVK

    横形自在水栓 K10DFR

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • ワンタッチニップル KVK

    ワンタッチニップル

    KVK
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • レトロピアンハンドル KVK

    レトロピアンハンドル

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様メッキ無、KVK専用本体形状クロス
  • ストレート形止水栓(給水管450mm) KVK

    ストレート形止水栓(給水管450mm)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)450形状ストレートJIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓(ナットなし) KVK

    ストレート形止水栓(ナットなし)

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
    仕様固定コマ、本体ナットなし形状ストレート材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
  • ガーデニング水栓(フクロウハンドル付) KVK

    ガーデニング水栓(フクロウハンドル付)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品フクロウハンドル材質(ハンドル)青銅
  • ガーデニング水栓 KVK

    ガーデニング水栓

    KVK
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様研磨有・メッキ無
  • 洗濯機パン用エルボセット KVK

    洗濯機パン用エルボセット

    KVK
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷