18ページ目: KVKのすべての商品

2,290件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機パン(トラップ無) KVK

    洗濯機パン(トラップ無)

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐荷重(kg)200トラップ穴あり
  • 洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK

    洗面キャビネット用水栓コンセント(緊急止水機能付)

    KVK
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
  • 吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK

    吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
  • 自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK

    自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
    用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
  • 2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付) KVK

    2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付)

    KVK(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所洗面所付属品ワンタッチノズル機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • 2ハンドル混合栓(ツバ付ワンタッチノズル付) KVK

    2ハンドル混合栓(ツバ付ワンタッチノズル付)

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所洗面所付属品ツバ付ワンタッチノズルJIS規格JISB2061
  • シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 一時止水付2ハンドル混合栓 KVK

    一時止水付2ハンドル混合栓

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN

    KVK
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    仕様KVK専用適合品番KM556、KM557
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ

    KVK
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    適合場所流し台付属品分岐止水栓機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • 分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011 KVK

    分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011

    KVK(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061操作方式ハンドル式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台接続給水専用機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ

    KVK
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • ビルトイン浄水器本体一式セット KVK

    ビルトイン浄水器本体一式セット

    KVK
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    立置き横置きどちらの施工でもOK!
    適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
  • 2ハンドル混合栓 KM83G KVK

    2ハンドル混合栓 KM83G

    KVK(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所浴室使用地区一般地・寒冷地共通仕様固定コマ
  • シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ KVK

    シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ KVK

    定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
    適合場所浴室仕様最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付機能お湯ぴたJIS規格JISB2061
  • デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)

    KVK(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
  • サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK

    サーモスタット式シャワー楽締めソケット付

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
    適合場所浴室仕様逆止弁付属品楽締めソケットJIS規格JISB2061
  • サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
  • 逆止弁付ボールバルブ20 KVK

    逆止弁付ボールバルブ20

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    めねじ×おねじ
    用途20mm用仕様第三者認証品逆止弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁付ボールバルブ13 KVK

    逆止弁付ボールバルブ13

    KVK
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    めねじ×おねじ
    仕様第三者認証品逆止弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    銅パイプ・ナットなし ステンレス製給水管 固定こま
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングル材質(本体)ステンレスJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    水抜き付き 固定こま
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061
  • 洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117 KVK

    洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
    JIS規格JISB2061
  • 二口吐水口回転形水栓 KVK

    二口吐水口回転形水栓

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓口数2口JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドル
  • カップリング付横水栓 K4 KVK

    カップリング付横水栓 K4

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • 胴長横水栓 K2 KVK

    胴長横水栓 K2

    KVK
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 丸ニップル KVK

    丸ニップル

    KVK
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質黄銅製形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×R
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途キッチン用
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • 2ハンドル洗髪シャワー KVK

    2ハンドル洗髪シャワー

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
    用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • 2ハンドル混合栓 KVK

    2ハンドル混合栓

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合場所キッチン仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドライバー式 固定こま
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • 横形自在水栓 KVK

    横形自在水栓

    KVK
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • オネジメネジ水栓13 KVK

    オネジメネジ水栓13

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JISB2061
  • 泡沫パイプ L=240 KVK

    泡沫パイプ L=240

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)240パイプ長(mm)240