絞り込み
ブランド
- オフィスマイン
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: オフィスマインのすべての商品

コッピングドラムセット
オフィスマイン¥4,998税込¥5,4981組当日出荷超硬のキレ、安全簡単に削ります。 超硬のキレ、安全簡単に削ります。用途金属切削仕様6mm軸グラインダー用トラスコ品番819-2249セット内容ドラム5個、ドラムシャンク1本材質布、セラミック、樹脂、鉄幅(mm)20粒度#36全長(mm)20質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材金属外径(mm)18内径(mm)15
静電用ローラーミニコ(エア式)
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781箱当日出荷ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
カーブサンダーエアー式
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(mm)(ホイール)45~60トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4排気方向後方
サイレントグラインダー
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高精度コレット。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無し。レギュレーター付です。用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)
オフィスマイン¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
HNM用CBNスケールベルト
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷HNM-30E用CBNスケールベルトです。トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットサンダー(エア式)
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
ナロベルター用Eアーム
オフィスマイン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Cアーム
オフィスマイン¥7,398税込¥8,1381本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Bアーム
オフィスマイン¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番755-0278適合機種RMBタイプ質量(g)170品名アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
ワイド100巾RMB用スポンジコンタクト
オフィスマイン¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷RMBサンダー100用スポンジワイドタイプトラスコ品番819-2321材質アルミ、ラテックス寸法(mm)50Φ×100L質量(g)180
ワイド100巾RMB用アイドルローラー
オフィスマイン¥9,798税込¥10,7781個当日出荷RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプトラスコ品番819-2336適合機種RMB100タイプ材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L質量(g)90
コッピングドラム
オフィスマイン¥4,598税込¥5,0581セット(5個)当日出荷超硬のキレ、安全簡単に削ります。 超硬のキレ、安全簡単に削ります。用途金属切削仕様6mm軸グラインダー用トラスコ品番819-2250セット内容ドラム5個材質布、セラミック、樹脂、鉄幅(mm)20粒度#36全長(mm)60質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材金属外径(mm)18内径(mm)15
ワイド100巾HLベルト
オフィスマイン¥12,980税込¥14,2781パック(10本)当日出荷から9日以内出荷RMBサンダー100用HLベルト寸法(mm)100×260質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りスピン
オフィスマイン¥2,898税込¥3,1881パック(2個)当日出荷目詰まりなく柔軟性抜群。 曲面、凹凸に対するなじみ感を追及。トラスコ品番819-2248粒度#60寸法(mm)Φ60×30質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000軸(mm)Φ6×46RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコ100巾
オフィスマイン¥139,800税込¥153,7801個当日出荷ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
マイン 標準グリッドブラシ# 600
オフィスマイン¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。用途バリ取り作業用粒度600トラスコ品番808-0128材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄色ベージュ質量(g)110ホイール寸法(mm)Φ50×60
マイン サイザルライム 小
オフィスマイン¥619税込¥6811個3日以内出荷鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。 使いやすい小さなサイズです。 鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。用途鏡面#300~#400仕上げ用粒度鏡面400トラスコ品番808-0130材質酸化アルミニウム、動物性油脂寸法(mm)20×20×80色きみどり質量(g)90
マイン D-24 小
オフィスマイン¥929税込¥1,0221個翌々日出荷鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。 使いやすい小さなサイズです。 鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。用途鏡面#700~#800仕上げ用粒度鏡面800トラスコ品番808-0132材質酸化アルミニウム、動物性油脂寸法(mm)20×20×80色水色質量(g)90
スウィブルレギュレーター
オフィスマイン¥3,964税込¥4,3601個5日以内出荷2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。仕様エアー調整レギュレター機構材質アルミニウム質量(g)84最高使用圧力(MPa)1.1取付口RC1/4オネジ、メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ミニコベルトサンダー専用ベルト
オフィスマイン¥9,998税込¥10,9981箱(50枚)当日出荷金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り粒度60ベルト寸法(mm)50×235適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。トラスコ品番410-6687材質ジルコニア質量(g)880RoHS指令(10物質対応)対応
低速高トルクアングルグラインダー
オフィスマイン¥31,980税込¥35,1781台当日出荷エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6握り径(Φmm)40排気方向後方
ナロベルター
オフィスマイン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
電動ミニアングルサンダー
オフィスマイン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
カーブサンダー電気式
オフィスマイン¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
エアーベルトサンダー サイレントミニコ
オフィスマイン¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷手元にフィットするコンパクトな800gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなく優しくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業など。
新ハイパワー電動ミニコ100mm幅
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷研磨作業効率が良いです。ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。一度に広範囲の研磨が可能です。用途ステンレス仕上げ。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイドトラスコ品番628-6491品名ハイパワー電動ミニコ100幅電源(V)AC100消費電力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200定格電流(A)5.5電源コード(m)1.6
ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
スポンジ研磨材 Ki・La・La ブライト
オフィスマイン¥1,198税込¥1,3181袋(5枚)10日以内出荷スポンジ両面に研磨砥粒を接着保持させたフレキシブル研磨材です。手作業研磨の仕上げに最適です。湿式・乾式研磨可能です。両面使用可能で経済的です。サイズ基準から外れた商品を再利用したサスティナブルな商品です。収益の一部を保護猫活動に寄付しています。用途鉄・非鉄金属他 あらゆる研削物の表面仕上に。一般研磨手作業用。トラスコ品番717-4248材質スポンジ、シリコンカーバイド粒度120厚さ(mm)約2~8砥材#120仕上#240~#600サイズ(mm)猫型:70×70