新ハイパワー電動ミニコ100mm幅
研磨作業効率が良いです。
ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。
一度に広範囲の研磨が可能です。
- 用途
- ステンレス仕上げ。
ダイカストや鋳物の研磨・研削。
- 付属品
- HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイド
- トラスコ品番
- 628-6491
- 品名
- ハイパワー電動ミニコ100幅
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 550
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 5200
- 定格電流(A)
- 5.5
- 電源コード(m)
- 1.6
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ










