7ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
657件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
27,980税込30,778
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSカブセ防水プルボックス 三桂製作所SUSカブセ防水プルボックス三桂製作所
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
B形フード低背1レバー 三桂製作所B形フード低背1レバー三桂製作所
979税込1,077
1個
3日以内出荷
B形フード高背1レバー 三桂製作所B形フード高背1レバー三桂製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンキューブ ハウジング メス ピン付 三桂製作所サンキューブ ハウジング メス ピン付三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
サンキューブ A形フード高背1レバー 三桂製作所サンキューブ A形フード高背1レバー三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
569税込626
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
用途高所、狭い場所での作業・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
可動式ロボサドル 三桂製作所可動式ロボサドル三桂製作所
7,998税込8,798
1袋(5個)
5日以内出荷
自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!・コンジット曲がり負担大幅に軽減!・簡単設置で、使いやすい!・作業を迅速に、安全に!
サイズ20径(Φmm)アーム:54~1081袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
SANKEI 三桂製作所SANKEI三桂製作所
229税込252
1個
当日出荷
E2M型マルチケーブルグランド用コネクタです。
トラスコ品番364-4583タイプケーブルコネクタ
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじPg21寸法L2(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)8~12寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)30難燃性UL94V2質量(g/個)19RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ三桂製作所
259税込285
1個
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)36適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)22RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
349税込384
1個
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)7接続ねじPg13.5寸法L2(mm)37適合ケーブル外径(Φmm)12~15寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)23RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
449税込494
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
防水SUSプリカチューブ 三桂製作所防水SUSプリカチューブ三桂製作所
86,980税込95,678
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型黒三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
849税込934
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所SUS防水プリカねじ無カップ三桂製作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ三桂製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
309税込340特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス製のロックナット材質(本体)SUS304
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)三桂製作所
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所
429税込472
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NFトラスコ品番147-7824質量(g)23寸法A(mm)25.5保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7接続ねじ呼び径G1/2接続ねじS1(mm)20.9
サンフレキROBO 片側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 片側止めサドル三桂製作所
91税込100
1個
当日出荷から8日以内出荷
片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 水抜き式カップリング 三桂製作所ケイフレックス用 水抜き式カップリング三桂製作所
479税込527
1個
当日出荷
水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング材質(本体)亜鉛合金ダイカスト仕様非防水適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-4221質量(g)61寸法L(mm)49寸法A(mm)28.6使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)32保護等級IP65
コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼用)三桂製作所
99税込109
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
絶縁ブッシング キャップ付き 三桂製作所絶縁ブッシング キャップ付き三桂製作所
229税込252
1個ほか
3日以内出荷
グロメット 三桂製作所グロメット三桂製作所
289税込318
1箱(10個)
3日以内出荷
センサーケーブル 三桂製作所センサーケーブル三桂製作所
489税込538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
EM5BGグランドパッキン 三桂製作所EM5BGグランドパッキン三桂製作所
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカ用絶縁ブッシング 三桂製作所プリカ用絶縁ブッシング三桂製作所(1件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリアミド樹脂製回転ハブ 三桂製作所ポリアミド樹脂製回転ハブ三桂製作所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
SUS製トルク小ねじ 三桂製作所SUS製トルク小ねじ三桂製作所
749税込824
1箱(10個)
3日以内出荷
材質SUS
ケイフレ用ホールドブッシング 三桂製作所ケイフレ用ホールドブッシング三桂製作所
729税込802
1個
翌々日出荷から3日以内出荷