カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(18)
- KANA(片山チエン)(765)
- 大阪魂(109)
- 椿本チエイン(66)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- エスコ(61)
- NOK(39)
- TRUSCO(37)
- ミヤコ(37)
- 協育歯車(34)
- TAKEGAWA(武川)(34)
- コンドーテック(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 三木プーリ(27)
- IKO(日本トムソン)(26)
- 日研工作所(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- THK(23)
- BIG DAISHOWA(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ48」の検索結果
特価

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から16日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781巻(30m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥759税込¥8351個当日出荷から17日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型
三桂製作所¥789税込¥8681個当日出荷から4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷から17日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型黒
三桂製作所¥729税込¥8021個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥739税込¥8131個4日以内出荷から10日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじG1/2防水保護等級IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から37日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
ケイフレックス45°コネクタ
三桂製作所¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から27日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
マルチケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。枠番【パッキン】24L19L240温度範囲(℃)-20~90ΦA48接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】20~24寸法B(Φmm)48難燃性UL94V2質量(g/個)41環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
SUSケイフレ水抜きカップ
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から11日以内出荷表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から11日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥869税込¥9561個4日以内出荷から11日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥979税込¥1,0771個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
SUS貫通金物
三桂製作所¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JISC 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
SUSケーブル用万能サドル
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個(20個)11日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥999税込¥1,0991個(10個)11日以内出荷から22日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
ケイグランド式ブッシング
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1個11日以内出荷サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級サンフレキ IP67