「管用平行ねじ ナット」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
色黒
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
関連キーワード