カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • イシハシ精工(16)
  • 三菱電機(12)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • SKC(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • サカタ製作所(5)
  • 三共製作所(4)
  • KEMET(4)
  • 寺崎電気産業(4)
  • TAG(4)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • マザーツール(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東京オートマック(3)
  • VISHAY(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf40」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    26,980税込29,678
    1巻
    4日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。多芯のケーブルをグランドするためのコネクタも用意できます。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    L18温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO保護用 三桂製作所

    サンフレキROBO保護用

    三桂製作所
    759税込835
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。配管したフレキへの取付が可能です。
    温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2主材質PA6色調黒色
  • ケイグランド式ブッシング 三桂製作所

    ケイグランド式ブッシング

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)
  • サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所

    サンフレキROBO90中継カップ

    三桂製作所
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキ90回転式コネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキROBO45゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO45゜コネクタ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    11日以内出荷
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
    L124L228Φd33.7D53L34.5温度範囲(℃)-20~90ΦA59.5接続ねじ【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】33寸法B(Φmm)60.2難燃性UL94V0質量(g/個)64環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー特性耐油接続対象【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40IP等級IP65
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級サンフレキ IP67
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO回転式コネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    11日以内出荷
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    639税込703
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67