カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • PROST's(229)
  • PGA(97)
  • 新日軽(LIXIL)(66)
  • CKD(63)
  • SMC(60)
  • RS PRO(50)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(33)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ICOM(アイコム)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • エスコ(6)
  • ホンダ(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • 花王(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-004」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(15m)
    翌々日出荷
    外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(20m)
    4日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個(50m)ほか
    4日以内出荷
    Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個(20m)ほか
    4日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(6m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • サンフレキROBO トラック形 三桂製作所

    サンフレキROBO トラック形

    三桂製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。
    長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67
  • 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1個(6m)
    11日以内出荷
    Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67