カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • SPEEDRA(SSK)(2)
  • ACE(エース)(1)
  • 南電機(1)
  • 正和(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg104」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    色調黒色
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    64,980税込71,478
    1個(6m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    55,980税込61,578
    1個(6m)
    10日以内出荷
    Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67