カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- RS PRO(78)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(33)
- ハーティング(25)
- LAPP(16)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ネオフレックス(11)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](9)
- PROST's(8)
- ALPHA(3)
- CKD(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 大和電業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- 東洋エレメント(2)
- FIRSTCOM(2)
- SKINTOP(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pg29」の検索結果
特価

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
サンフレキROBO
三桂製作所¥62,980税込¥69,2781個(50m)3日以内出荷Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
ケイフレックス
三桂製作所¥22,980税込¥25,2781個(20m)3日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥25,980税込¥28,5781個(20m)3日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。枠番【パッキン】24L19L240温度範囲(℃)-20~90ΦA48接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】20~24寸法B(Φmm)48難燃性UL94V2質量(g/個)41環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
ケイグランドコネクタ
三桂製作所¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。枠番【パッキン】32L19L243温度範囲(℃)-20~90ΦA58.9接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】28~30寸法B(Φmm)58.9難燃性UL94V2質量(g/個)66環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
汎用品ケイフレックス
三桂製作所¥16,980税込¥18,6781個(20m)3日以内出荷外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
樹脂製おねじ付きコネクタ
三桂製作所¥599~税込¥659~1個10日以内出荷ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS 10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー特性耐油IP等級IP67
樹脂製おねじ付きコネクタ
三桂製作所¥509~税込¥560~1個10日以内出荷ケーブルをフード等の電気機器に接続するためのコネクタです。L19温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29寸法B(Φmm)47.5難燃性UL94V0環境RoHS 10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー特性耐油IP等級IP67
サンフレキ用めねじコネクタ
三桂製作所¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷サンフレキROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット(型式RLPGS)を別にご用意下さい。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23 の分類コードは2 ライト)です。RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。L19L229Φd24.8温度範囲(℃)-20~90ΦA51.4接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】22寸法B(Φmm)47.2質量(g/個)153寸法I(Φmm)22.2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ接続対象【サンフレキROBO】NSBS32IP等級IP65
サンフレキROBO トラック形
三桂製作所¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67