カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • メディアカバーマーケット(30)
  • PROST's(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 日東工業(4)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • RS PRO(3)
  • コガネイ(2)
  • ハーティング(2)
  • 天寿(2)
  • LAPP(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • VAIO(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンハヤト(1)
  • セフティー3(1)
  • NOK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg32」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
53,980税込59,378
1個(50m)
翌々日出荷
Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所ケイフレックス環境配慮高難燃三桂製作所
25,980税込28,578
1個(20m)
翌々日出荷
ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1個(20m)
翌々日出荷
ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
汎用品ケイフレックス 三桂製作所汎用品ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1個(20m)
翌日出荷
外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
サンフレキROBO トラック形 三桂製作所サンフレキROBO トラック形三桂製作所
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
ケーブルガイド(パワーゴジラ)と同様の可動でご使用できます。1本の長さは、最長3m です。ご注文の際は長さをご指定下さい。10 本単位で、直管で納入致します。附属品は、ND 型の附属品(例:NDBG 24)をご使用下さい。ND2F24 は、NDF24 の長軸側中央にスリットを付けたタイプです。附属品は、147 頁の両側止めサドル(直角型)をご使用下さい。ND2F24 は、非防水です。ケーブル工事に、ご使用下さい。
長さ(mm)指定長さ×10本(1本)温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油、高耐屈曲IP等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OPg型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OPg型三桂製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ用めねじコネクタ三桂製作所
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
749税込824
1個
3日以内出荷
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ用めねじコネクタ三桂製作所
639税込703
1個
3日以内出荷
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ用めねじコネクタ三桂製作所
769税込846
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所サンフレキ用めねじコネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット(型式RLPGS)を別にご用意下さい。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23 の分類コードは2 ライト)です。RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。
L19L229Φd24.8温度範囲(℃)-20~90ΦA51.4接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】22寸法B(Φmm)47.2質量(g/個)153寸法I(Φmm)22.2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ接続対象【サンフレキROBO】NSBS32IP等級IP65
サンフレキ用おねじ付コネクタ 三桂製作所サンフレキ用おねじ付コネクタ三桂製作所
579税込637
1個
10日以内出荷