カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • SPARKFUN(28)
  • 三菱ふそう(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • RS PRO(6)
  • トヨタ(5)
  • DELTRON(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRACO POWER(4)
  • ホンダ(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • FINDER(3)
  • PanzerGlass(3)
  • MATCH(3)
  • エレコム(2)
  • SONY(ソニー)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ミツビシ(2)
  • SCHURTER(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sppa」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカー用パッキン 三桂製作所ブレーカー用パッキン三桂製作所
989税込1,088
1袋(6個)
当日出荷
ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止、およびケーブルを保護します
材質NBR
ケーブルプロテクター 三桂製作所ケーブルプロテクター三桂製作所
25,980税込28,578
1個(25m)ほか
10日以内出荷から16日以内出荷
自己巻き付け性のあるプロテクター。難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。黒色が標準です。
温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗
ケーブルプロテクター 三桂製作所ケーブルプロテクター三桂製作所
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
自己巻き付け性のあるプロテクター。高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。
長さ(m)1(1本の)温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗、耐衝撃
トルクねじ 三桂製作所トルクねじ三桂製作所
229税込252
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。
付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
SUS製六角小ネジ 三桂製作所SUS製六角小ネジ三桂製作所
909税込1,000
1箱(10個)
3日以内出荷
ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所ケイフレ用防水ねじなしカップ三桂製作所
599税込659
1個
翌日出荷から10日以内出荷
防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所ケイフレックスねじなしカップ三桂製作所
489税込538
1個
翌日出荷から10日以内出荷
防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65