形状スライドユニット
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
形状小判フランジ形
種別二面取りフランジ
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプフランジタイプ
ブロック数FL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
形状丸フランジ形
種別丸形フランジ
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
種別ストレート形
材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
形状角フランジ形
種別角形フランジ
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類レール単品
寸法F(mm)60
寸法G(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプフランジタイプ
種類ブロック単品
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプスリムタイプ
種類ブロック単品
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプスリムタイプ長尺
種類ブロック単品
RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプフランジタイプ長尺
種類ブロック単品
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプフランジタイプ長尺
ブロック数FLL2個
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数FL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数FLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類レール単品
寸法F(mm)60
寸法G(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード