仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱
材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱
材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
色メタリックグレー
表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
色ブラック
材質熱収縮チューブ:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン、付加遮蔽材:導電布
収縮開始温度(℃)60
仕様熱収縮チューブ:UL224 VW-1、塩ビフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード