4,072件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

    omron(オムロン)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
    仕様画像センサ撮像素子(適合最大)1インチマウントCマウント
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55
  • オールステンレスボディ近接センサ E2EF omron(オムロン)

    オールステンレスボディ近接センサ E2EF

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH omron(オムロン)

    ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

    omron(オムロン)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    端子構造ねじ端子動作表示灯あり (黄)商品タイプ単相ヒータ用
  • サイクルコントロールユニット G32A-EA omron(オムロン)

    サイクルコントロールユニット G32A-EA

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • コネクタ中継ボックス XW3D omron(オムロン)

    コネクタ中継ボックス XW3D

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • オプション 取付用マグネット omron(オムロン)

    オプション 取付用マグネット

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様取付け用マグネット
  • オプション 交換フィルタ omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタ

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
  • 超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C omron(オムロン)

    超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
  • 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ標準タイプ種類ドアスイッチケーブル長(m)0.15補助出力1NO(PNPトランジスタ出力)
  • 画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLシリーズ

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
  • ロータリエンコーダ アクセサリ E69-□ omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アクセサリ E69-□

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から74日以内出荷
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
  • スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)

    スマートカメラ FQ2シリーズ

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • MC サーボ R88M-G omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-G

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • タイマ用パネルカバー omron(オムロン)

    タイマ用パネルカバー

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 表示灯(大型角胴形)セット M2P omron(オムロン)

    表示灯(大型角胴形)セット M2P

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
  • 表示灯(Φ22)照光部 omron(オムロン)

    表示灯(Φ22)照光部

    omron(オムロン)
    359税込395
    1個
    31日以内出荷から109日以内出荷
    品名照光部保護構造IP65
  • ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    61日以内出荷から98日以内出荷
    保護構造IP65
  • アナログタイマ H3AM用パッキン omron(オムロン)

    アナログタイマ H3AM用パッキン

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16

    omron(オムロン)
    839税込923
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 反射板 シートタイプ E39-R omron(オムロン)

    反射板 シートタイプ E39-R

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
  • 小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)

    小型反射板(回帰反射形用)

    omron(オムロン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 単相電力調整器 外部設定ボリウム G3PW omron(オムロン)

    単相電力調整器 外部設定ボリウム G3PW

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    抵抗(Ω)2000
  • 制御ケーブル omron(オムロン)

    制御ケーブル

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • 出力ユニット omron(オムロン)

    出力ユニット

    omron(オムロン)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 外部スケール接続用コネクタ omron(オムロン)

    外部スケール接続用コネクタ

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN4
  • プログラマブルターミナル用反射保護シート omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル用反射保護シート

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1袋(5枚)ほか
    3日以内出荷から81日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
    仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
  • プログラマブルコントローラ メモリカセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ メモリカセット

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    仕様プログラムのバックアップ、オートブートが可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
  • プログラマブルコントローラ アナログユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ アナログユニット

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
    仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
  • プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力20点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力20点

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁タイプUSBポート搭載タイプ適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大1個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量5Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能 RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能 データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
    仕様各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
  • デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)

    デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.