4,072件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光押ボタンスイッチ用ソケット(正方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用ソケット(正方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 照光押ボタンスイッチ用ソケット(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用ソケット(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    529税込582
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • 押ボタンスイッチ用ロックプレート omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ロックプレート

    omron(オムロン)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    スイッチ部のレバーを固定する場合に使用します。
    品名ロックプレート
  • 押ボタンスイッチ用操作部(ハーフガード形) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用操作部(ハーフガード形)

    omron(オムロン)
    489税込538
    1個
    31日以内出荷から62日以内出荷
    保護構造IP65
  • 押ボタンスイッチ用ガードリング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ガードリング

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
    保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5
  • 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷から68日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 押ボタンスイッチ用取付台 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用取付台

    omron(オムロン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    穴径Φ 25のパネルに取りつける時に使用します。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    61日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • 小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品 omron(オムロン)

    小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
  • メモリカセットZEN omron(オムロン)

    メモリカセットZEN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。
    仕様EEP-ROM(データの保存・コピー用)【液晶画面付きCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送可能メモリカセット→ZENへ転送可能メモリカセット初期化可能【LED(液晶画面なし)タイプCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送不可能メモリカセット→ZENへ、電源投入時自動転送メモリカセット初期化不可能タイプメモリカセット
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能
    消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)
  • プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
  • カムポジショナ H8PS用ダストカバー omron(オムロン)

    カムポジショナ H8PS用ダストカバー

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    種類硬質カバー
  • サーボマウント用取付金具 E69-□ omron(オムロン)

    サーボマウント用取付金具 E69-□

    omron(オムロン)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様サーボマウント用取りつけ金具材質SPCC
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    鉄とアルミが混在しても安定検出。GOOD DESIGN AWARD 2019受賞。スパッタの付着しにくさやコーティングの剥がれにくさを追求し、長期耐性を実現しました。スパッタが付着しにくいフッ素樹脂コーティングなので、スパッタが飛散する箇所に設置してもメンテナンス頻度を少なく保てます。剥がれにくいフッ素樹脂コーティング技術により、掃除しても長期にわたりスパッタ耐性を維持でき、センサ交換頻度を削減できます。スパッタに対する耐性を高めるためには、次の2点が重要です。?スパッタの付着を抑制する2付着したスパッタを擦り落としてもコーティングの剥離を抑制するそこでオムロンは下記2つの技術を追求し、長期耐性を可能にしました。コーティング表面を高撥水化するコーティング成膜技術により、スパッタ付着量を従来品の約半分に低減。下地表面の特殊加工と独自のコーティング成膜技術により、剥離を従来品の約1/60に大幅削減。*1.メーカーで想定した「アーク溶接環境下で1日10時間稼働し、清掃頻度を月1回(年間12回)」とした場合の想定値です。メーカー従来品(E2EF-Q)が清掃3回に1回の交換とすると、E2EW-Qは清掃180回に1回の交換となるため、10年以上交換不要となります。*2.メーカー従来商品E2EF-Q。*3.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*4.1回のメンテナンスを金属ブラシで縦横10回のブラシとし、6回清掃した場合。*5.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*6. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)従来のフルメタル近接センサは、樹脂ヘッドの近接センサに比べて検出距離が短く、着座作業時にワークがバタつくと検出が安定しない場合がありました。E2EWシリーズの「プレミアムモデル」なら余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減。これまで起こっていた突発停止の頻度を低減します。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能。これまで以上に設備稼働率を維持向上します。*1. メーカー従来商品 E2EFとの比較。従来は検出ミスを防ぐために接触リスクのあるセンサ設置設計しかできませんでしたが、E2EWなら長距離検出により一定距離を離しても検出ミスを起こさず、接触リスクも軽減した余裕度の高い設置設計が可能です。超長距離タイプ(検出距離:7mm)で設計します。近接センサの検出面を突き出す必要があります。長距離タイプ(検出距離:6mm)で設計します。鉄材に埋め込む場合、近接センサの検出面を突き出す必要はありません。注. 詳細はカタログをご参照ください。オムロン独自の技術で鉄・アルミの同等検出距離を実現。異種材の混流ラインでも、突発停止の少ない設備設計を実現します。鉄もアルミも同等の長距離検出なので、着座作業時にワークがバタついても、余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減できます。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能です。鉄とアルミの混流ラインで着座検知をする場合、安定検出のためにはそれぞれの検出距離に合わせた複数のサイズのセンサで設計をする必要があります。しかし、E2EWなら鉄もアルミも同じ検出距離なので、ワークによってサイズを変える必要がなく、 生産設備や機械図面を共通化できます。従来のフルメタルボディ近接センサは検出距離の短さが課題でした。E2EWシリーズではPRD*3 技術にオムロン独自のノイズ影響抑制技術を加えることで、近接センサを長距離化する際に課題となっていたノイズの影響を軽減し長距離化を実現。さらに、検出物体で発生する電流の変化を検出するタイミングと時間を調整することで、鉄もアルミも同等の長距離検出を可能にしました。パルス状の電流のタイミングをランダムにすることで、定周期ノイズによる検出信号への影響を低減。*3. PRD(Pulse Response Detection)とは、コイルにパルス状の電流を流したときに検出物体で発生する電流の変化を検出する技術です。*4.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)IO-Linkで日々の設備条件変化を把握でき、立上げフェーズでの調整時間の短縮と、量産フェーズでの設備の安定稼働に貢献します。近接センサが検出物体をどのくらい検知しているかリアルタイムに掴め、目ではわからない日々の設備条件変化が把握できます。溶接工程で飛散するスパッタは近接センサ誤動作の原因となりますが、検出量の変化をモニタリングすることで、適切なタイミングでメンテナンスできます。過酷な環境における温度の変化状況がリアルタイムにわかるので、設備異常の検知に役立ちます。複数箇所に取り付けられている近接センサから、各場所の温度変化の状況を把握し、異常箇所を特定できます。フルメタルボディだから、ワークとのぶつかりが多い現場環境でも壊れにくく、交換回数を減らせます。20万回の連続打撃テストを行った結果、打撃による検出面は、非貫通。絶縁破壊が起きませんでした。注. 検出面の厚みは形式によって異なりますのでデータシートをご覧ください。高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見えるため、設置時には向きを気にせずにスピーディに取り付けが可能。稼動時にも簡単に検出状態を確認できます。注. M8サイズは、表示灯の視認性に違いがございます。詳細は、「外形寸法」をご参照ください。従来品に比べ、最大35%の短胴化を実現。立上げや保守の際にも設置がしやすくなりました。センサヘッド検出面への検出距離*3 や、ケーブルへの形式印字はすべてレーザ印字なので、長期間の使用でも鮮明で見やすく、センサ交換時のミスを低減できます。*3.「耐スパッタコーティング無」機種のみ。鉄とアルミに合わせてM12とM18のサイズ、かつNOとNC各出力タイプの合計4機種を在庫しているお客様の場合、E2EWならこの4機種をM12サイズ NO+NC 2出力タイプの1機種に集約可能。在庫管理の煩雑さがなくなり、さらに在庫棚のスペースも大幅に削減できます。注. 直流3線式プレミアムモデルのみ。
  • G7EB omron(オムロン)

    G7EB

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • G5PZ omron(オムロン)

    G5PZ

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
  • D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品)

    omron(オムロン)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
  • 支持レール omron(オムロン)

    支持レール

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    他のUSBメモリの動作は、保証できません。
  • 溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
  • 溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ

    omron(オムロン)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • ナットセット Y92Eシリーズ omron(オムロン)

    ナットセット Y92Eシリーズ

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ラベル XW5Tシリーズ omron(オムロン)

    ラベル XW5Tシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • プログラマブルターミナル omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ XS3シリーズ

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から109日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    61日以内出荷から66日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズ

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • 小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    69日以内出荷
  • スマートカメラ オプション omron(オムロン)

    スマートカメラ オプション

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    66日以内出荷から115日以内出荷
  • レンズオプション omron(オムロン)

    レンズオプション

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から106日以内出荷
  • 電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    81日以内出荷
  • CJシリーズ EtherNet/IPユニット CJ1Wシリーズ omron(オムロン)

    CJシリーズ EtherNet/IPユニット CJ1Wシリーズ

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷