4,072件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ゴムキャップ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ゴムキャップ

    omron(オムロン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ※塵埃の多い所や、油の飛散する場所で使用されるときは、専用ゴムキャップをご使用ください。
  • ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W

    omron(オムロン)
    879税込967
    1個
    62日以内出荷
    ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
    用途24V用使用電圧(V)AC/DC24光源LED
  • 高速カウンタユニット omron(オムロン)

    高速カウンタユニット

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    69日以内出荷
    高速・高精度制御で、生産現場の付加価値を最大化
    I/Oリフレッシュ方式フリーラン:リフレッシュ方式、入出力同期:リフレッシュ方式、タスク周期優先:リフレッシュ方式
  • IOコネクタ omron(オムロン)

    IOコネクタ

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    61日以内出荷
    エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット
    適合ユニットGD-ILM16C-□□□
  • 電源コネクタ omron(オムロン)

    電源コネクタ

    omron(オムロン)
    3,698税込4,068
    1個
    61日以内出荷
    エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット
    仕様対象ユニット:GD-ILM16
  • CS I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)

    CS I/O端子台変換アダプタ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
    規格(海外)EU指令、RCM、UKCA
  • CS I/O端子台変換ケーブル omron(オムロン)

    CS I/O端子台変換ケーブル

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
  • 振動・衝撃補強ブラケット omron(オムロン)

    振動・衝撃補強ブラケット

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
    仕様CJ1W-AT6□□用振動・衝撃補強ブラケット(1個につき端子台変換アダプタ3個まで使用可能)継続的な振動・衝撃環境下でCJシリーズに端子台変換アダプタを取りつけてご使用される場合にお使いください。
  • 超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)

    超高速・オートフォーカスコードリーダ

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    3日以内出荷
    移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
    仕様X-Modeあり
  • 超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)

    超高速・オートフォーカスコードリーダ

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    3日以内出荷
    移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応。ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
    仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
  • 取り付け用アクセサリ omron(オムロン)

    取り付け用アクセサリ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • イーサネットケーブル omron(オムロン)

    イーサネットケーブル

    omron(オムロン)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
    より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
  • CPUユニット omron(オムロン)

    CPUユニット

    omron(オムロン)
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるエッジコントローラ
    仕様内蔵ソフトウェア:データ収集機能:SpeeDBee Synapse・グラフ表示ツール・パッケージ/設備監視パッケージ、工場監視パッケージ、状態監視パッケージ、イベント動画ロギングパッケージ通信機能Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート
  • 縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)

    縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
    適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
  • PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)

    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
  • 交換用ファン(BU150RC用) omron(オムロン)

    交換用ファン(BU150RC用)

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    交換ファン(BU150RC用)
    適合機種BU150RC
  • 回転バックロック方式 小口リール XF2Mシリーズ omron(オムロン)

    回転バックロック方式 小口リール XF2Mシリーズ

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
    仕様●リール種類:小口リール●極数:30アズワン品番67-8028-77
  • 回転バックロック方式 標準リール XF2Mシリーズ omron(オムロン)

    回転バックロック方式 標準リール XF2Mシリーズ

    omron(オムロン)
    429,800税込472,780
    1袋(1500個)
    6日以内出荷
    部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
  • 無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン)

    無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間2.7時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/730停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)

    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X)

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV55REM/BV55RE対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
  • 交換用バッテリ(BNM300RA用) omron(オムロン)

    交換用バッテリ(BNM300RA用)

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    BNM300RA用交換バッテリ。※BNM300RAに対して、BNBE300RAは2個必要。
    仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×6個適合機種BNM300RA質量(kg)17電圧(V)72圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×464×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 交換用バッテリ(BN150RA用) omron(オムロン)

    交換用バッテリ(BN150RA用)

    omron(オムロン)
    81,980税込90,178
    1台
    欠品中
    BN150RA用交換バッテリ。※BN150RAに対して、BNB150RAは1個必要。
    仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BN150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 交換用バッテリ(BN300RA用) omron(オムロン)

    交換用バッテリ(BN300RA用)

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    BN300RA用交換バッテリ。※BN300RAに対して、BNB300RAは1個必要。
    仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×6個適合機種BN300RA質量(kg)17電圧(V)72圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×464×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 交換用バッテリ(BNM150RA用) omron(オムロン)

    交換用バッテリ(BNM150RA用)

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷
    BNM150RA用交換バッテリ。※BNM150RAに対して、BNBE150RAは2個必要。
    仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BNM150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/15A/1U/6口

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.4取付ラック(1U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
  • BasicPDU 100V/15A/0U/12口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/15A/0U/12口

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.5取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
  • BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
  • BasicPDU 100V/30A/0U/12口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/30A/0U/12口

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
  • BasicPDU 100V/30A/0U/24口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/30A/0U/24口

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
  • BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 IO-Link omron(オムロン)

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 IO-Link

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:49mm●コード番号:215-7747アズワン品番65-7275-83
  • 変流器 入力電流:500A 500:1 omron(オムロン)

    変流器 入力電流:500A 500:1

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron KV-NCT は、新しい三相と 200 V の動力を提供します 必要な位相不均衡の問題に対する解決策を提供します 半導体および fpd 業界では、の迅速な識別がサポートされています 3 つの LED があるエラー箇所では、大容量を開始できます3 相 / 単相 / DC 入力で動作します 周囲温度 -40 → +70 ℃ で動作します
    仕様●巻数比:500:1●トランスタイプ:スプリットコア●入力電流:500A●出力電流:1 A●全体の高さ:91mm●全体の幅:40.5mm●シリーズ:KM-NTC-E●コード番号:215-4123アズワン品番65-7275-60
  • 反射板 レンズモジュール FHV7 omron(オムロン)

    反射板 レンズモジュール FHV7

    omron(オムロン)
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV シリーズは、FHV7 液体レンズモジュールで構成されています。これは、焦点が合って機能する高速レンズモジュールです。焦点距離は 6 mm です。オートフォーカスで使用できます
    仕様●アクセサリタイプ:レンズモジュール●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-LEM●コード番号:215-7818アズワン品番65-7274-24
  • 熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW omron(オムロン)

    熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 0.4 ~ 0.6 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
    仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●許容入力:15 kW●コード番号:214-6946アズワン品番65-7280-62
  • 抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 シリーズ omron(オムロン)

    抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 シリーズ

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Omron AX-REM0 シリーズは、ブレーキ抵抗器 70 です 公称定格 400 W のオームですMX2 シリーズ用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2 シリーズ●許容入力:400 W●長さ:200mm●コード番号:215-8760アズワン品番65-7274-39
  • 通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    通信オプションボード。オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。
    仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mm●コード番号:136-2771アズワン品番65-7317-75
  • 接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 omron(オムロン)

    接続ケーブル Ethernet Cable FHV7

    omron(オムロン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828アズワン品番65-7274-18
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-S Series omron(オムロン)

    取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-S Series

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    欠品中
    透過型には2個の取り付けブラケットが必要。E3T取り付けブラケット
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-S Series●コード番号:304-0461アズワン品番65-7316-89