2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回 種類子機 保護構造IP20 取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付 衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール 品名ルータ 種類中継機 電源(V)ACアダプタ:AC100~240 保護構造IP20 消費電流(A)最大0.04 使用周囲温度(℃)-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと) 取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付 使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
69,980 税込76,978
46日以内出荷