64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造IEC規格IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) 表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)0.5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


omron(オムロン)セーフティレーザスキャナ OS32C
エコ商品
仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護 高さ(mm)104.5 シリーズ0S32C 分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm 電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下) 応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能) RoHS指令(10物質対応)対応 コンポーネントスキャナ 安全カテゴリ3 PL EN ISO13849-1d SIL IEC615082 アラームゾーンの範囲(m)最大10まで 監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット 防御ゾーン範囲(m)最大3まで
1個
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下 応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms 消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下) 感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整 表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造IEC規格 IP67 アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下) 表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 温度特性0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


品名アンプユニット 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む 応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs高速モード(HS):動作・復帰:各250μs標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1msギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時: 1~2台連結時:-25℃~+55℃、 3~10台連結時:-25℃~+50℃、 11~16台連結時:-25℃~+45℃、 17~30台連結時:-25℃~+40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
17,880 税込19,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



品名アンプユニット 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
特価
4,678 税込5,146
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約75(本体のみ) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)2 検出方式距離設定形 接続方式コネクタ中継タイプ 光源可視半導体レーザ (660 nm) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと) 汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による) 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久) 表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1) 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様EN61496-1(タイプ3ESPE)、EN61496-3(タイプ3AOPDDR)、EN61508(SIL2)、ISO13849-1(カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN/CSA-C22.2No.14、CAN/CSA-C22.2No.0.8に準拠しています。.TUV、cULus、CE認証マーク付き.0S32C安全レーザースキャナ.OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270°と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。.用途.AGV(無人搬送車)の衝突防止入り口の侵入検知機械周辺の危険エリア内の存在を検知.特長.複合ゾーンを簡単構成設定可能な応答時間範囲80→680ms複数のケーブルアクセスオプション基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能イーサネット経由で統合管理8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能手間のかからない配線センサ交換可能、交換時の再プログラム不要防御ゾーンの範囲最大3mまで、アラームゾーンの範囲最大10mまでIP65保護、【併用】OS32Cレーザースキャナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷






付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)アルミ 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(g)本体:約135 保護構造IEC規格 IP40 アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms 使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと) 消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時) 表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色) 測定周期(μs)最速30 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP40 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下 周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(g)約330 保護構造IEC60529規格 IP20 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 温度特性0.005%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷


付属品クランプ2個 質量(g)約330 保護構造IEC60529規格 IP20 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示 周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)