11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下 許容操作速度(m/s)0.001~0.5
1個
729 税込802
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm)39.4 幅(mm)48.2 ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃)最大+80 保護構造IP00 アクチュエータの種類ローラーレバー 接点構成単極双投 最大電流(A)15 構成(通常の状態)NO/NC コンタクト形状スナップアクション ターミナルタイプねじ コンタクト定格電流(A)15 コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14 最大AC電圧(V)500 最大DC電圧(V)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 消費電力(VA)約6.4 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下 ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合) 出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度45~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上 種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと) 機械的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅡ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
形状汎用ヨコ型 質量(g)約260~280 適合規格UL/CSA/CCC規格 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15 端子温度上昇50deg以下 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)