電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型
相数単相
サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード