19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
699,800 税込769,780
31日以内出荷


1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (973種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様保管寿命:6か月(無通電での保管期限です。) 種類ファンユニット 寿命温度40℃、湿度15~65%RH、連続動作で70000時間。
1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様付属品キットには以下の付属品が含まれています・電源コネクタ・I/Oコネクタ・ドライブ取り付け用ドライブブラケット・ドライブ取り付け用取り付けねじ4本・PCIeカード取り付け用PCIeカードサポート・PCIeカード取り付け用PCIeカードクリップ 種類付属品キット
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷


1個
259,800 税込285,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (857種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078 アズワン品番65-7310-76
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433 アズワン品番65-7278-08
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

omron(オムロン)Omron ライセンス
RoHS
仕様SysmacStudioインストールDVD及びライセンス.SysmacStudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール/アンインストール、ユーザー登録、及びSysmacStudioの自動更新を行うことができます。ライセンス契約により、SysmacStudioの使用条件及び保証が確立されます。lite版ライセンスは、NJ1/NX1マシンコントローラにのみ対応しています。SysmacStudioを初めて購入する場合は、DVD及びライセンスを購入する必要があります。.SysmacStudioは、NX/NJシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC、EtherCATスレーブ、HMIをはじめとするマシンオートメーションコントローラの設定、プログラミング、デバッグ、及びメンテナンス向けの統合環境を実現するソフトウェアです。 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MachineCreators ライセンス数1 ソフトウェアバージョン1、SysmacStudioは、Windows7(32ビット/64ビットモデル)、Windows8/Windows8.1(32ビット/64ビットモデル)、Windows10(32ビット/64ビットモデル)の各OSで動作します
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷