ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ
制御対象、使用条件一般の浄水、汚水
周波数(Hz)50/60
出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55
寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上
適合ケーブル1km以下
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞
電気的寿命(定格負荷)50万回以上
機械的寿命500万回以上
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800
耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)
定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500
定格周波数(Hz)50/60
ケース色マンセル 5Y7/1
定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A
周波数許容変動定格周波数の95~105%
過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回
使用湿度範囲35~85%RH
電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5
電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回
保存温度範囲(℃)-25~65
温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回
標高(m)2000以下
耐久性10000回
接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級
周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194
アズワン品番65-7329-58
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766
アズワン品番65-7327-27
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。
2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。
7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。
設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。
事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。
正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。
丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。
正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧入力共用
関連キーワード