小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
溝型コネクタタイプ
光軸合わせのいらない溝型タイプ
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25
保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)ABS
応答時間動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)アクリル
消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤外線
光軸数5光軸
検出幅(mm)100
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
汎用光電センサ
高品質で信頼の検出を実現
付属品取扱説明書
保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)
材質(ケース)SUS316L
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)フッ素樹脂
材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整なし
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25
標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
応答時間動作・復帰:各100ms以下
消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)耐油PVC
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体
材質(レンズ)アクリル
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)
光色赤外線
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)860
検出幅(mm)50
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
保護構造IEC規格 IP64
材質(ケース)ABS
光色赤外線
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
応差検出距離の20%以下
光色赤外線
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)870
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
応差検出距離の20%以下
光色赤外線
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
自動車・工作機業界向け光電センサ
耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K
光色赤外線
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
保護構造IEC60529規格 IP67
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体Φ2mm以上の不透明体
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
関連キーワード