【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
質量(kg)約1.5
取付ラック:縦方向(0U)
パッケージサイズ(mm)65×145×915(H×W×L)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
質量(kg)約3.4
取付ラック:縦方向(0U)
パッケージサイズ(mm)90×145×1755(H×W×L)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L5-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
質量(kg)約1.4
取付ラック(1U)
パッケージサイズ(mm)65×145×555(H×W×L)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命一般形
使用周囲湿度35~95%RH
感電保護クラスClass I
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
コンジット口サイズG1/2
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命期待:10年以上
突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1.5%以下
耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)
過電流保護有(自動復帰)
起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯有(LED、色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン(冷却)無
耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)95以下
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
大型の時計表示つきで、週間制御。
画面と対話しながら設定ができる親切設定の、しかも大きな表示の時計つきのデイリータイムスイッチ。
5つのキーで簡単操作。
ON/OFF時刻設定は24ステップ。
AC100~240Vのフリー電源。
長時間の停電補償つき(約10年間)。
海外安全規格UL、CSA取得。
日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
質量(g)約350
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)
制御出力2回路(1a×2)AC250V 15A 抵抗負荷(周囲温度50℃)AC250V 12A(電安法認定定格) 抵抗負荷(周囲温度55℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と有接点制御出力回路部間、非連続接点間)
寿命10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)
設定範囲0h0min~23h59min
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ2kV(幅100ns、 立上がり1ns、 極性±、 位相0~360°)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
インパルス電圧(V)操作電源端子間3k導電部端子と露出した非充電金属部間4.5k
静電気耐力8kV(誤動作)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各4回
セット誤差±0.01% ±0.05s以下±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧範囲電源電圧の85~110%
停電補償時間連続10年以上(25℃)(※電源OFF時は表示および出力はできません。)
周期誤差月差±15s(25℃)
設定ステップ数(2回路合計)/24(ONまたはOFFでステップ数1です)
設定最小単位1min
停電対応リチウム電池方式
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力直流2線式
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
ケース耐スパッタコーティング無し
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~100
電源の種類直流2線式
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下
規格SEMI F47-0200
保存温度(℃)-25~65
絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)
安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18
過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護有
雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合
耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
出力直流2線式
電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~100
電源の種類直流2線式
指先ひとつで、驚きの安定検出
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
保存温度(℃)-15~50
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
切替時間(秒)10msec.以内
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ。透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ。プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67定格
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:0℃●コード番号:289-2508
アズワン品番65-7317-54
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様過電圧カテゴリⅡ
耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.
入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ
絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
使用周囲湿度25~85%RH
配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)
動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ
耐衝撃(誤動作)100m/s2
電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。
「無停止バイパス機能」標準装備。
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。
BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。
奥行きも短くラックマウントに最適。
通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)3
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
寿命5年(長寿命)
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60±4
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
電池寿命(年)5(長寿命)
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)
許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%
補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流(A)0.1以下
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)300
使用周囲湿度(%RH)25~85
耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
付属品取扱説明書
検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別
材質(ケース)ポリカーボネート(PC)
応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下
感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整
振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)
汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)420~700
光源(発光波長)白色LED
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小
【省コスト】CT4点入力の多回路計測
【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減
計測値や設定値が一目で分かる
上位監視に合わせて 選べる接続方法
保護構造IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性3000万回以上
許容操作速度1mm~1m/s
電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
戻りの力(N)最小1.18
応差の動き(MD)15±5°
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30
使用周囲湿度(%RH)35~95
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性3000万回以上
動作に必要な力(OF)(N)最大9.81
戻りの力(N)最小0.98
コンジット口サイズG1/2
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30
使用周囲湿度(%RH)35~95
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
保存温度(℃)-25~65
材質(キャップ)ABS樹脂
コード耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~55
材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm
耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
KM-N2電力モニタ。オムロンのKM-N2シリーズ電力モニタの業務用製品です。この電力モニタは、簡単な設置と簡単のシステム構築であらゆる種類の電力測定が可能です。KM-N2は、コンパクトながらも複数回路に対応し、1台に最大で4つの回路を接続できます。この電力モニタは、制御盤や配電盤に取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。1台で設計、設置、配線、及び試運転問題を解決 IEC 62053-22精度クラス0.5S 配線の簡単なプッシュインPlusテクノロジー 誤配線時の自動LED / 音響アラーム 大型で読みやすい白色LCD DINレール取り付け 双方向電力測定
仕様●許容電流値:6 A●モータ保護コンポーネント:電源モニタ●電源電圧:100 → 277 V ac (L-N), 173 → 480 V ac (L-L)●入力数:4●センシングタイプ:変流器●全長:90mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:125-0866
アズワン品番65-7348-70
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)。高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)。3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2795
アズワン品番65-7317-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレート
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5945
アズワン品番65-7275-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:透明な物体を検出●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5998
アズワン品番65-7275-14
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。フレキシブルな取り付けを実現するラジアルタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 、3 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-6033
アズワン品番65-7274-94
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:透明な物体を検出●検出範囲:100 mm → 500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5986
アズワン品番65-7275-38
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 金属製ハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 、4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:775-4224
アズワン品番65-7303-78
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
質量(g)約240
電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上
絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
使用周囲湿度25~85%RH
配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)
耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .
締め付け強度(N・m)(端子)0.5
耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
最大設定時間(秒)オフディレー時間:15
モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下動作モード切替応答時間:50以下
2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064
アズワン品番65-7361-42
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。
スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。
温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下
保存温度(℃)-25~+65
消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV
耐衝撃(m/s2)150
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm
ねじ締付トルク(N・m)M3:0.5
変換周期(ms)250/4点
変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)50、10(レール方向)
端子強度(N)引っ張り50
スマートスレーブにボードタイプが新登場!
多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。
形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。
質量(g)50以下
定格電圧内部回路電源/通信コネクタより供給I/O電源/DC24V
保存温度(℃)-20~+65
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)20以上
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC24
通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
関連キーワード
1
2
次へ