「非常停止 22」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色黄地に黒文字
誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
操作部色赤
仕様光源:減圧ユニットなし
種類非照光
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11
保護構造IP65(パネル前面から)
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)22/25
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)8
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45
操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)
耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
動作機能ターンリセット
衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)1000
許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
種類非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造IP65(耐油形)
ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)
ボタン色赤
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
材質ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)22.1
ケース色黒色
分類1穴
色(カバー)黄色
Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
適合一般形用
仕様形A22EのEMO表示付タイプとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION GUIDE FOR SEMIS2対応可能。
種類EMO用ガードリング(黄色)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類EMO用ガードリングセット(白色)
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
仕様SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCYOFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION、GUIDEFORSEMIS2対応可能(緊急遮断用)
種類EMO用ガードリングセット(黄色)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様形A22EのEMS表示付タイプとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION GUIDEFOR SEMIS2対応可能。
種類EMS用ガードリング(白色)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ
コンジットコネクタ付
規格低電圧指令、GS-ET-22
超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造IP20
応答時間10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100
耐衝撃(耐久)1002
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz
締め付け強度(N・m)(端子)0.5
耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
関連キーワード