サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード