カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(7)
  • CKD(174)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • コガネイ(89)
  • オカムラ(岡村製作所)(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • 黒田精工(68)
  • ユニ・チャーム(66)
  • StarTech.com(49)
  • コクヨ(47)
  • Canon(43)
  • 渡辺電機工業(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • リケン(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • 淡路マテリア(24)
  • 富士電機(23)
  • マルアイ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4b-5」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C omron(オムロン)丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5Comron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から61日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Aomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5EComron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ) omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ)omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示、3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、桁数:PV、SV、MVとも4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4
温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ) omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)omron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ) omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ)omron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:14.9、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし補助出力点数(点)独立2
Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ omron(オムロン)Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20シリーズD4B-N接点構成双極単投保護等級IP67材質(ハウジング)アルミダイキャスト機械的寿命3000万回RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
プリント基板用端子台 XW4 omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4omron(オムロン)
33,980税込37,378
1パック(75個)
31日以内出荷
列数1
温度調節器(デジタル調節計) E5GC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5GComron(オムロン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
温度調節器(デジタル調節計) E5DC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5DComron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
仕様●センサ入力:温度入力熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●取り付けの影響:熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:下面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続前面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2+変換ケーブル形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状22.5mm幅使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:8.5、SV:8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.6以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AComron(オムロン)(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
一般リミット D4E omron(オムロン)一般リミット D4Eomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50個)
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
229税込252
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)omron(オムロン)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から91日以内出荷
用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Nomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□omron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
299税込329
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04Uomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
付属品-質量(g)150以下消費電力(W)1.6(5V)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令時間仕様-耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)分解能1/12000(電圧・電流入力時)精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65応答時間-入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)消費電流(A)0.32(5V)絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)温度係数±100ppm F.S./℃以下熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用使用周囲湿度相対湿度25~85%接続端子-最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.変換速度250ms/4点入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F変換周期(ms)250/4点実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置誤差-自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )導線抵抗の影響-占有号機数1号機分(号機No.00~95)設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95前面接続部-CPUユニット取込み最大時間-ウォームアップ時間(分)30
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□Romron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
セーフティリレーソケット omron(オムロン)セーフティリレーソケットomron(オムロン)
529税込582
1個
当日出荷から71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型コネクタ omron(オムロン)DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型コネクタomron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷
仕様挿入方向と配線方向が平行
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン)エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241omron(オムロン)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型マルチ分岐用コネクタ omron(オムロン)DeviceNet通信用周辺機器 ねじ付き平行型マルチ分岐用コネクタomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様挿入方向と配線方向が平行
DeviceNet通信用周辺機器 ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ omron(オムロン)DeviceNet通信用周辺機器 ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ挿入方向と配線方向が平行種類接続用コネクタ
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ)omron(オムロン)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
バラ線圧着ソケットハウジング XG5 omron(オムロン)バラ線圧着ソケットハウジング XG5omron(オムロン)(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から91日以内出荷
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)omron(オムロン)
63税込69
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)omron(オムロン)(7件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)omron(オムロン)
219税込241
1個
当日出荷から101日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から91日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意