5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100 奥行(mm)60 周波数(Hz)50/60 出力AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 消費電力(VA)約6.4 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下 ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合) 出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度45~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上 種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード