カテゴリ

  • 制御機器(98)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(532)
  • Festo(234)
  • KANA(片山チエン)(661)
  • MAZDA(マツダ)(1,075)
  • NSK(日本精工)(156)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • SMC(2,753)
  • YAMAHA(ヤマハ)(156)
  • エスコ(313)
  • オカムラ(岡村製作所)(608)
  • スバル(549)
  • ダイハツ(835)
  • トヨタ(807)
  • ニッサン(149)
  • ホンダ(425)
  • マルヤス電業(182)
  • ミツビシ(174)
  • 三木プーリ(183)
  • 大阪魂(499)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b22」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

    omron(オムロン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    62日以内出荷から85日以内出荷
  • 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)

    高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

    omron(オムロン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
    付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン)

    耐油リミットスイッチ D4ER-N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP00
  • I/Oケーブル(耐屈曲) omron(オムロン)

    I/Oケーブル(耐屈曲)

    omron(オムロン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    生産現場で求められる機能性と高速性を一体型に凝縮。画像処理に必要な機器すべてを一体化。コントローラに加えて、レンズや照明の一体化により、制御盤のスペースを気にせず、検査・計測を追加したい場所に簡単に増設できます。レンズと照明はモジュールとしてご用意しています。簡単に交換できるので、検査仕様の変更や故障など、万が一のときも交換可能で安心です。IP67に対応しており、カメラの設置個所を定期的に洗浄するなど、水や液体がかかる工程でも安心してお使いいただけます。交換可能なモジュール部品のネジは脱落防止タイプを採用しており、生産ラインへの落下等によるトラブルを防止できます。照明のカバーや光学フィルタは、簡単に取り外して交換できるので、汚れ防止用の保護カバーなどの設置は不要です。外部照明として150種類以上の豊富なラインナップを揃えたFLV/FLシリーズを簡単に追加できます。照明コントローラを接続することでスマートカメラ FHV7の設定画面から、発光強度を簡単に調整でき、シャッタタイミングに同期して発光できます。1色の照明では安定しなかった計測が、マルチカラー照明なら容易に解決できます。たとえば、包装パッケージ色の異なる多品種を1台の装置で生産する場合でも、マルチカラー照明なら最適な照明色に変更するだけで、計測を安定して行うことができます。生産物のデザイン変更や品種追加があってもパラメータひとつで調整でき、照明の交換もシビアな調整も不要です。稼働後に増え続ける品種にも安心して使用できます。色違いの品種が増えていくと、単色の照明ではコントラストが低くなるワークがでてしまいます。マルチカラー照明ならワーク色に合わせて照明の色を変更でき、安定した検査を行うことができます。サイズの異なる多品種を生産する場合でも、オートフォーカスレンズなら59~2000mm*1の範囲内でピントを合わせることができます。ピントは、パラメータ調整*2で簡単に切り替えできます。品種変更時のメカ的な段取り替えが不要となり、設備簡略化・生産性アップに貢献します。*1. レンズ種類により異なります。詳細はカタログの光学図表をご確認ください*2. 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応。ペットボトルのようにさまざまなサイズで生産される場合でも、オートフォーカスレンズなら設定条件の切り替えだけで段取り替えが可能です。カメラの位置を移動させるメカ機構は不要です。液体レンズを搭載した高速レンズモジュールを新たにラインアップしました。制御の難しい液体レンズを高度に制御することで、メカ式フォーカス調整レンズの約1/10の時間で狙ったピントに合わせることができ、ロボットアーム移動時間内に切り替えを完了できます。*また、一般的なメカ式フォーカス機構は、数万回フォーカス調整を繰り返すと、駆動部やモータの劣化により壊れてしまいます。液体レンズによるフォーカス調整なら回数に制限がなく、長寿命でお使いいただけます。注:上記時間はフォーカス値を最小から最大まで動作させたときの参考時間です。保証値ではありません。* 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応します。1200万画素の撮像素子で広範囲を高精度に検査できます。品種ごとに検査位置が異なる混流生産ラインでも、カメラ複数台の導入やカメラを移動させるメカ機構は不要です。*3. 2018年10月現在、メーカー調べ。部品の組付け場所が車種ごとに変わっても、カメラを移動なしで、広範囲に高精度な検査を実行できます。*1. 2018年10月メーカー調べ。FHシリーズで培った性能を一体型のボディに凝縮しました。画像処理システムに匹敵する性能で高度なアプリケーションも解決できます。スマートカメラ FHV7では160万画素を24msで計測処理。速度性能を劣化させずに高解像な検査を実行でき、現在画像処理システムをご使用の箇所にも安心してご活用いただけます。高い処理性能により画像処理システム相当の検査を容易に実現できます。従来のスマートカメラでは速度が著しく低下してしまう多点検査などに最適です。*2. お客様の装置に導入されている画像センサの検査時間との比較例。2018年10月メーカー調べ。ワークのばらつきや外部環境の変化により計測値に徐々に変化が発生した場合でも、2Core分散処理により計測しながら原因分析や設定調整が可能です。ダウンタイムをゼロ化でき、未検査品の目視検査も不要となります。
  • イーサネットケーブル omron(オムロン)

    イーサネットケーブル

    omron(オムロン)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥619,800税込¥681,780
    1箱
    3日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • 電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LK omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LK

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から88日以内出荷
    端子種別ねじ締め端子操作部キー形
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • 押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用コントロールボックス

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色赤耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • 非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ

    omron(オムロン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
    耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
  • セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NS

    omron(オムロン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • 押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    品名スイッチユニット
  • Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)

    Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
    タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
  • 双極双投基本スイッチ DZ omron(オムロン)

    双極双投基本スイッチ DZ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
    質量(g)約30~50保護構造IP00接点構成2c(双極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85以下振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)接点間隔(mm)0.5
  • 押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色分類1穴色(カバー)黄色
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • 磁気吹消基本スイッチ X omron(オムロン)

    磁気吹消基本スイッチ X

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
    質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    操作部色赤
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
    用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
  • 押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ

    omron(オムロン)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    品名点灯ユニット
  • セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NW

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E

    omron(オムロン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
  • 押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZP

    omron(オムロン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    品名スイッチユニット
  • 大型マイクロ X omron(オムロン)

    大型マイクロ X

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類マイクロスイッチ