カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • エレコム(31)
  • SMC(22)
  • Simport(13)
  • 扶桑精機(9)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • エスコ(7)
  • ルビコン(6)
  • 東洋技研(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • 富士電機(4)
  • 岡田装飾金物(4)
  • エフ・アール・シー(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • bitstrong(4)
  • 富士電機機器制御(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ラフアンドロード(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-xg」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
29税込32特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)omron(オムロン)
51税込56
1個
9日以内出荷から104日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
239税込263
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグomron(オムロン)(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W omron(オムロン)オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8Womron(オムロン)
35税込39
1個
当日出荷から91日以内出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きomron(オムロン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグomron(オムロン)(4件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から44日以内出荷
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
バラ線圧着ソケットハウジング XG5 omron(オムロン)バラ線圧着ソケットハウジング XG5omron(オムロン)(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から91日以内出荷
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付きomron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から100日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)
229税込252特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5 omron(オムロン)バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5omron(オムロン)
169税込186
1個
当日出荷から78日以内出荷
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具 omron(オムロン)バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-14
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバーomron(オムロン)
119税込131
1個
当日出荷から78日以内出荷
付属品結束バンド規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2omron(オムロン)(1件のレビュー)
258税込284特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
オリジナルプラグ1列タイプ XG8 omron(オムロン)オリジナルプラグ1列タイプ XG8omron(オムロン)
16税込18
1個
当日出荷から91日以内出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
短絡専用プラグ2列タイプ XG8T omron(オムロン)短絡専用プラグ2列タイプ XG8Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から91日以内出荷
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
短絡専用プラグ1列タイプ XG8S omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ XG8Somron(オムロン)(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から91日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグomron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B omron(オムロン)オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8Bomron(オムロン)
819税込901
1個
9日以内出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)形XG5M-Nとのかん合時の値材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2.0μm)耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
オリジナルプラグ XG8 omron(オムロン)オリジナルプラグ XG8omron(オムロン)
33税込36
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4omron(オムロン)
339税込373
1個
26日以内出荷から100日以内出荷
バラ線圧接コネクタ XG5(バラ線圧接コネクタ) omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5(バラ線圧接コネクタ)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1個
44日以内出荷から121日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプomron(オムロン)
169税込186
1個
81日以内出荷
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
MILコネクタ X2ZF omron(オムロン)MILコネクタ X2ZFomron(オムロン)(1件のレビュー)
669税込736
1個
100日以内出荷から121日以内出荷