8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下 許容操作速度(m/s)0.001~0.5
1個
729 税込802
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC60529規格 IP65 材質(ケース)アルミニウム 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様過電圧カテゴリⅡ 耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min. 入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ 絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久)300m/s2 使用周囲湿度25~85%RH 配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) 漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力) 動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ 耐衝撃(誤動作)100m/s2 電源電圧変動電源電圧の-15%~+10% 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電源ユニツト
仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264 種類AC電源入力タイプ・標準タイプ 適合規格U、C、N、L、CE(海外) 電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz 出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力) 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて) 消費電力(VA)120以下 突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下 耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下 実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
1個
27,980 税込30,778
当日出荷