42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コイル電圧(V)- 動作温度(℃)- 耐久性機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) アプリケーション電力 材質(接点)Ag合金
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


寸法(mm)28×21.5×36 取付プラグイン 極数2 シリーズMY 接点構成DPDT 材質(コンタクト)AgNi 動作温度(℃)-55~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電圧(V)最大AC250、DC125
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷


1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
1個ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35 極数3 CR回路 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) ピン数(ピン)11 耐衝撃(耐久)1000m/s2 接点材質Ag 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA 定格通電電流(A)5 接触機構シングル
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個ほか
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド 質量(g)約50 負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125 出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V 絶縁方式フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プラグイン端子 定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240 出力オン電圧降下3V(RMS)以下 漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 負荷電流(A)1~500mA (40℃にて) サージオン電流耐量(A)6(10ms) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 検出対象導体および誘電体 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書 タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下 材質(検出面)耐熱ABS シールド非シールド 材質(ナット)ポリアセタール 応差検出距離の4~20% 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W 寸法(mm)28×21.5×36 コイル定格電圧(V)DC24 タイプ(スイッチング)AC/DCスイッチング 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)AgNi RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+70 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2 最大電圧制御(V)DC24 最大ターンオン時間(ms)20
1個
1,560 税込1,716
7日以内出荷


omron(オムロン)ミニパワーリレー
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)AC20~264 応答周波数(Hz)25 温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)1.7以下 表示灯動作表示:(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5~300 電源の種類交流2線式
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


omron(オムロン)PY14-02
エコ商品
電圧250Vac 取付方式基板実装 定格電流(A)5 コンタクト数14 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MY4IN,MY4IN1,MY4IN1-D2,MY4IN-CR,MY4IN-D2,MY4N,MY4N1,MY4N1-D2,MY4N-CR,MY4N-D2,MY4ZIN,MY4ZIN1,MY4ZIN1-D2,MY4ZIN-CR,MY4ZIN-D2,MY4ZN,MY4ZN1,MY4ZN1-D2,MY4ZN-CR,MY4ZN-D2 終結タイプ基板ピン
1個
259 税込285
当日出荷


仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W 寸法(mm)28×21.5×36 タイプAC/DCスイッチング 取付方式Plug In 接点DPDT 負荷電圧(V)(最大)AC250、DC30 時間(最大ターンオン)20ms 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)AgNi 最大負荷電流(A)2(誘導負荷)、5(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~70 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)2 最大電圧制御(V)DC24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷