カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,349)
  • CKD(539)
  • 理研計器(256)
  • コガネイ(203)
  • ツヨロン(藤井電工)(147)
  • (118)
  • Puig (プーチ)(85)
  • NS(日進工具)(84)
  • 清水製作所[継手](84)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • PMC(73)
  • 塚本無線(68)
  • ParkerTAIYO(63)
  • NACHI(不二越)(61)
  • AFAM(アファム)(56)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(56)
  • エスコ(50)
  • 椿本チエイン(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-3」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)近接センサ フラットタイプ TL-Womron(オムロン)(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)アルミダイカストタイプもシリーズ化
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から119日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続)omron(オムロン)(17件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様角形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から112日以内出荷
規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
マイクロスイッチ omron(オムロン)マイクロスイッチomron(オムロン)(11件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類マイクロスイッチ
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から69日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 omron(オムロン)ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2omron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御DCバッテリの過充電、過放電防止過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
パワーリレー用金具 omron(オムロン)パワーリレー用金具omron(オムロン)(1件のレビュー)
809税込890
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2omron(オムロン)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)omron(オムロン)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-Aomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPomron(オムロン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプマイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZMomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N omron(オムロン)スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-Nomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60動作力(直接開路)最小60N絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小10接点ギャップ(mm)最小2×2
丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2omron(オムロン)
61税込67
1個
当日出荷から70日以内出荷
このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。 コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZMomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)870光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下