3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4) 種別M2取りつけタイプ 質量(g)約20 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA)DC20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上 表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm) 応答時間(ms)1以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • sr44
  • sr400