カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • コガネイ(100)
  • KANA(片山チエン)(46)
  • マキテック(46)
  • SMC(25)
  • 水本機械製作所(18)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ABRACON(10)
  • CKD(8)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • イスカル(5)
  • 三菱電機(5)
  • イトーキ(4)
  • ヤンマー(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Festo(3)
  • アソー(2)
  • 富士電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-b2」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12omron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5494アズワン品番65-7355-30
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hzomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9101アズワン品番65-7350-27
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9672アズワン品番65-7346-32
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●コード番号:215-7749アズワン品番65-7274-06
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 IO-Link omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 IO-Linkomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●コード番号:214-7865アズワン品番65-7280-78
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9691アズワン品番65-7346-75
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9704アズワン品番65-7347-01
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 IO-Link omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 IO-Linkomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:9 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●コード番号:214-7871アズワン品番65-7268-25
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から121日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQTシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQTシリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQDシリーズomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
機器内蔵リレー2 G7J omron(オムロン)機器内蔵リレー2 G7Jomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から76日以内出荷