126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)





XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)6 種類ストッパ 外形寸法(mm)56×40.2×6
1個
54 税込59
当日出荷



1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)12 種類セパレートプレート 外形寸法(mm)56×63×12
1個
399 税込439
当日出荷

使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと) 材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
1袋(10本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズCJ1 応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10 定格電圧(V)800 定格電流(A)32
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
99 税込109
当日出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


1箱(5個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)XW5T-P用 ラベル
XW5T-P用ラベル。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
種類ラベル
1セット(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

omron(オムロン)防水カバー
材質(カバー)ポリカーボネイト(94V-2) 材質(パッキン)クロロプレンゴム 材質(パネル)SUS304
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)



PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり 他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え
種類MILコネクタ(40極) I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速応答、最大2ユニット、32点のI/O割込タスクの起動が可能です。 I/O割込タスクを起動するための入力を受け付けます。本ユニットに入力が入ると、CPUユニットがサイクル実行タスク(通常プログラム)の実行を中断し、I/O割込タスクを実行します。
質量(g)110以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 定格入力電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)3.3k 消費電流(A)80以下(DC5V) 絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子(DC100Vにて) 電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下 パルス幅入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下 コモン仕様16点 1コモン 入力電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4 入力電流(mA)7(DC24V) 入出力占有点数1CH 外部接続脱着式端子台 同時ON点数100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷