1,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷


1個
679 税込747
当日出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。 お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。 さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用 香りさわやかなグレープフルーツの香り
1個(200mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合本体TV750型他用 長さ(mm)92.5 接続ねじW38山16 適合流体水道水、再生水共用
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用 全長(mm)50 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1箱
879 税込967
当日出荷



TOTO台付自動水栓
エコ商品
自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付 電源(V)AC100 使用地区一般地用 関連資料商品図(0.11MB) グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
1,988 税込2,187
当日出荷

ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 電源発電 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)84
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

仕様メタル・逆止弁 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

呼び径(水栓)13 仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm)13 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)75
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTO台付自動水栓
エコ商品
仕様スパウト長さ(mm:117 セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ単水栓 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

適合場所浴室 仕様2ハンドルバス水栓 使用地区一般地・寒冷地共通 材質(ハンドル)メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 呼び径PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)73 吐水口長さ(mm)112
1台
55,980 税込61,578
欠品中

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

呼び径(mm)13 適合品番TS517FS、TS517FS1、TS671FS、TS721F3LS、TS721F3RS、TS730FJS、TS730FJ1S、TS731FS
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途浴室 備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状ボタン 使用地区一般地 付加機能オートストップ 商品タイプ壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途一般地用 長さ(mm)スパウト:100 形状止水ハンドル:三角 止水ハンドル:メタル ねじ径PJ1/2 取付け方法台付き 操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用 全長(mm)36.5 呼び径(mm)13 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
999 税込1,099
欠品中


適合品番TBV034※J型 寸法(mm)50 ねじサイズ本体側:G3/4 仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)240 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
欠品中

1箱ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)