絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オリエンタルモーターのロゴ

オリエンタルモーター

オリエンタルモーターのページです。オリエンタルモーターは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在134件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名オリエンタルモーター株式会社
所在地〒110-8536 東京都台東区東上野4-8-1
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
ユニット用回路 オリエンタルモーターユニット用回路オリエンタルモーター
52,980税込58,278
1個
当日出荷から48日以内出荷
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
52,980税込58,278
1台
9日以内出荷から34日以内出荷
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター
78,980税込86,878
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
50,980税込56,078
1台
当日出荷から40日以内出荷
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル オリエンタルモーターステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブルオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズオリエンタルモーター
50,980税込56,078
1台
14日以内出荷から24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
ブラシレスモーター ユニット用モーター オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーターオリエンタルモーター
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
種類ブラシレスモーター
PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターPKPシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
88,980税込97,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.055種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ オリエンタルモーターDRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータオリエンタルモーター
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
シリーズDRS2モーターAZ電源DC入力仕様
コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ オリエンタルモーターコンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズオリエンタルモーター
50,980税込56,078特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
ACプロペラファン MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズオリエンタルモーター
54,980税込60,478
1台
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
50,980税込56,078
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LAアタッチメント オリエンタルモーターLAアタッチメントオリエンタルモーター
54,980税込60,478
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷
取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
シリーズEACモーターAZ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEASシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向ストレート
チューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズ オリエンタルモーターチューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1台ほか
8日以内出荷から47日以内出荷
ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル オリエンタルモーターステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブルオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
電磁ブレーキ付モーター オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーターオリエンタルモーター
68,980税込75,878
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター BLSシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーター BLSシリーズオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプ オリエンタルモーターブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプオリエンタルモーター
50,980税込56,078
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター (PMモーター) オリエンタルモーターブラシレスモーター (PMモーター)オリエンタルモーター
74,980税込82,478
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットコントローラ MRC01 オリエンタルモーターロボットコントローラ MRC01オリエンタルモーター
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載オリエンタルモーター
74,980税込82,478
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動スライダ EZSシリーズ オリエンタルモーター電動スライダ EZSシリーズオリエンタルモーター
87,980税込96,778
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター電動スライダ EASシリーズオリエンタルモーター
58,980税込64,878
1台
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動シリンダ EACシリーズ オリエンタルモーター電動シリンダ EACシリーズオリエンタルモーター
98,980税込108,878
1台
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ オリエンタルモーターコンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズオリエンタルモーター
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応