絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: オリエンタルモーターのすべての商品

K2ユニット用モーター ACモーター
オリエンタルモーター¥11,698税込¥12,8681個9日以内出荷極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.25/0.27/0.29/0.30電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ識別記号3回転速度(r/min)1400/1680起動トルク(N・m)0.26/0.4定格トルク(mN・m)230/275設置条件端子箱付適合モーター三相高効率モーター
K2ユニット用モーター ACモーター
オリエンタルモーター¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.33/0.37/0.38電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ回転速度(r/min)1400/1670起動トルク(N・m)0.5/0.6定格トルク(mN・m)350/410適合モーター三相高効率モーター
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)
ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)