絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,220件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアドモーター用ドグ オリエンタルモーター

    リニアドモーター用ドグ

    オリエンタルモーター
    589税込648
    1個
    7日以内出荷から36日以内出荷
    タイプLX(リニアドモーター用ドグ)
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    649税込714
    1台
    10日以内出荷
    制御電源用 長さ0.3m
    適合AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ種類制御電源用ケーブル長さ(m)0.3接続回路~電源RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類標準
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    698税込768
    1台
    10日以内出荷
    制御電源用 長さ1m
    適合AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ種類制御電源用ケーブル長さ(m)1接続回路~電源RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類標準
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    153,980税込169,378
    1台
    24日以内出荷
    電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター

    AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

    オリエンタルモーター
    42,980税込47,278
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ

    オリエンタルモーター
    54,980税込60,478
    1台
    24日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)6.7サイズ□300 mm-155 mm厚シリーズMRSシリーズ形態接続:リード線付加機能なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ブレーキ付モーター オリエンタルモーター

    電磁ブレーキ付モーター

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ端子箱付RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • ロボットコントローラ MRC01 オリエンタルモーター

    ロボットコントローラ MRC01

    オリエンタルモーター
    99,980税込109,978
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
  • 中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ オリエンタルモーター

    中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    129,800税込142,780
    1台
    15日以内出荷から19日以内出荷
    種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動スライダ EZSシリーズ オリエンタルモーター

    電動スライダ EZSシリーズ

    オリエンタルモーター
    87,980税込96,778
    1台
    15日以内出荷
    仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時:)0.01 mm質量(kg)可搬(水平):-7.5 kg、可搬(垂直):-3.5 kg、アクチュエータ部:1.7ストローク50 mmサイズスライダ:幅54 mm×高さ50 mm品名搭載モーター部:AZM46MK精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ入力DC電源入力駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)600動的許容モーメント(N・m)MP: 4.2, MY: 4.2, MR: 10.5、MP: 26.4, MY: 26.4, MR: 52.0保持力70 N推力(N)-43電磁ブレーキ有りモーター取付方向ストレート
  • 電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター

    電動スライダ EASシリーズ

    オリエンタルモーター
    58,980税込64,878
    1台
    24日以内出荷
    仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時):0.012 mm質量(kg)可搬(水平):-15 kg、アクチュエータ部:1.9ストローク50 mmサイズスライダ:幅58.4 mm×高さ60 mm品名搭載モーター部:ARM46AC精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可テーブルタイプXタイプ駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)800動的許容モーメント(N・m)MP: 16.3, MY: 4.8, MR: 15.0、MP: 58.3, MY: 16.0, MR: 53.3保持力70 N推力(N)-70電磁ブレーキ無しモーター取付方向ストレートセンサレール有り
  • 電動シリンダ EACシリーズ オリエンタルモーター

    電動シリンダ EACシリーズ

    オリエンタルモーター
    98,980税込108,878
    1台
    24日以内出荷
    仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
  • コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ オリエンタルモーター

    コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    ねじの種類ボール:精密RoHS指令(10物質対応)対応ロストモーション(mm)0.02以下
  • コンパクト電動シリンダ DRシリーズ オリエンタルモーター

    コンパクト電動シリンダ DRシリーズ

    オリエンタルモーター
    98,980税込108,878
    1台
    15日以内出荷
    リード(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバカバー オリエンタルモーター

    ドライバカバー

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1台
    24日以内出荷
    適合CVD4ABR-KED材質回路カバー: ポリカーボネート質量(g)60保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1台
    10日以内出荷
    質量(kg)モーター部:2.6、回路部:0.45電圧電圧 / 周波数 / 電流 / 消費電力:単相200 V / 50 Hz / 0.6 A / 100 W、単相200 V / 60 Hz / 0.6 A / 100 Wタイプシャフト/ギヤ:丸シャフト取付角寸法90 mmモータータイプインダクションモーター許容トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 270、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 180機能スピードコントロール最大出力40 W回転速度設定方法:回路フロント面のボリューム起動トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 110、単相200 V / 60 Hz: 110RoHS指令(10物質対応)対応距離最大延長:モーター~回路間: 4.75 m時間定格連続速度制御範囲50 Hz: 90-1400 r/min、60 Hz: 90-1700 r/min
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。 過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。
    回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水モーター FPWシリーズ オリエンタルモーター

    防塵・防水モーター FPWシリーズ

    オリエンタルモーター
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    減速比5質量(kg)5.0 kg電圧電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.48 A、三相200 V / 60 Hz / 0.43 A、三相220 V / 60 Hz / 0.44 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 Aタイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸ギヤヘッド (ギヤードタイプ)、過熱保護装置:サーマルプロテクタ出力60 W取付角寸法91.5 mm起動トルク(モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min、ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 1.8 N・m、三相200 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相220 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相230 V / 60 Hz: 1.5 N・m回転速度ギヤヘッド取付時:三相200 V / 60 Hz: 360 r/min、三相220 V / 60 Hz: 360 r/min、三相230 V / 60 Hz: 360 r/min定格トルク(N・m)定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 60 Hz: 380 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相200 V / 50 Hz: 300 r/minRoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続許容慣性モーメント(kg・m2)27.5×10~4
  • インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

    オリエンタルモーター
    6,898税込7,588
    1台
    15日以内出荷
    各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。 レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,898税込15,288
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)3.2電圧(電圧/周波数/電流)三相200 V / 50 Hz / 0.64 A、三相200 V / 60 Hz / 0.59 A、三相220 V / 60 Hz / 0.60 A、三相230 V / 60 Hz / 0.61 Aタイプリード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト出力90 W取付角寸法90 mm対応電磁ブレーキ:無し回転方向組み合わせるギヤヘッドによって異なります。起動トルク三相200 V / 50 Hz: 850 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 700 mN・m材質(シャフト)過熱保護装置サーマルプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)三相200 V / 50 Hz: 680 / 1300 r/min、三相200 V / 60 Hz: 570 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min時間定格連続
  • LAアタッチメント オリエンタルモーター

    LAアタッチメント

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    95,980税込105,578
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.24電圧(電源入力)DC24 V/48 V電流(A)(電源入力)7.0 A制御電源DC24 V±10% 1.5 A ※2軸数2軸電圧許容範囲(電源入力)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ

    オリエンタルモーター
    53,980税込59,378
    1台
    15日以内出荷
    仕様5相質量(kg)回路部:0.067電圧電源入力:DC24 V電流(A)電源入力:0.6-3.0 A、モーター駆動:0.35~2.4/相駆動方式マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプフルクローズド制御タイプ
  • ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    11,798税込12,978
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様5相RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し
  • 教育用ロボット (セット品) オリエンタルモーター

    教育用ロボット (セット品)

    オリエンタルモーター
    559,800税込615,780
    1台
    22日以内出荷
    教育用ロボットMotion System Masterは、産業用ロボットの要素を機械・ソフトウェアの面から学べる、工業高校や高等教育機関、製造業従事者のための教材ロボットセットです。本体はロボットの構造やメカニズムの学習のため部品がむき出しの構造。ソフト面ではコマンドアイコンを利用したノーコードプログラミングにより、素早く「こんな風に動かしたい」を実現できます。卓上など様々な場所で使用できる小型・軽量設計かつ、価格を抑えることでロボット人材教育に幅広く活用いただけるように企画した初学者向け教育ロボットです。【こんな課題を解決】。 ・シミュレータではなく、自分自身で実機を操作する体験を用意したい。・一般的な産業用ロボットは価格が高く複数台数を導入できないため、全員への教育機会の観点で代替策がほしい。・機械要素の面でも経験値が得られる学習を深めたいが、既存の教育ロボットキットでは機械設計の体験ができない
    用途【注意事項】。この製品は、ロボットの機構・制御について学ぶことを目的に作られています。その他の用途には使用しないでください。この警告を無視した結果生じた損害の補償については、メーカーは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は日本国内専用品です。セット内容ロボット MSE3039K1-V: 位置決めピン / コントローラ MRC01: 電源用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / ドライバ AZD-KD: 主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / モーター用ケーブル CC010VZR2-M / エンコーダ用ケーブル CC010VNR-E2 / RS-485通信用ケーブル CC001-RS4 / 接続ケーブルセット (モーター/エンコーダ用): CC010VZR2 / モーター ※エンコーダ用ケーブルを、それぞれ追加でご購入いただく場合はお問い合わせください。本体質量(kg)4.2入力電圧(V)DC24軸数3RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【L軸下腕(deg)】0~90【S軸旋回(deg)】±100【U軸上腕(deg)】0~100可搬質量(kg)1最大リーチ(mm)【垂直方向】352【水平方向】390繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • IP65 エンコーダ オリエンタルモーター

    IP65 エンコーダ

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
    用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    4,398税込4,838
    1個
    18日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
  • JBシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JBシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    取付角寸法90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類脚取付平行軸