絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,220件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)10タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)70/70ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1台
    25日以内出荷から43日以内出荷
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    18日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    43日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    24日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 0Lタイプ

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    タイプ0Lタイプ出力(kW)0.001種類リニアドモーター /レバーシブルモーター電源単相ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1台
    12日以内出荷
    シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)
    質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン オリエンタルモーター

    DCプロペラファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    15日以内出荷
    シリーズKRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    2,890税込3,179
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン オリエンタルモーター

    ACプロペラファン

    オリエンタルモーター
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP ARシリーズ

    オリエンタルモーター
    58,980税込64,878
    1台
    16日以内出荷
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    10日以内出荷
  • ACモーター オリエンタルモーター

    ACモーター

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
  • ケーブル 接続ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル 接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続箇所:モーター~回路種類2相PKP 接続ケーブル長さ(m)0.6ケーブル種類標準
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
    付属品モーター:なし仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A厚さ(mm)5寸法(mm)200×200質量(kg)2.7タイプリード線出力60 W温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。保護等級IP20使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと)使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと)耐熱クラス130(B)絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。時間定格連続
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    5,798税込6,378
    1個
    39日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZACケーブル オリエンタルモーター

    AZACケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    9,298税込10,228
    1個
    15日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZDCケーブル オリエンタルモーター

    AZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZ多軸用回生抵抗 ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    5,398税込5,938
    1個
    35日以内出荷
    消費電力(W)連続回生電力:40、瞬時回生電力:400設定温度範囲動作:95±5℃ で開、復帰:65±15℃ で閉(ノーマルクローズ)電気定格AC250V 0.5A(最小電流DC1.5V、1mA)抵抗値(Ω)15
  • EMRシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMRシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMR定格電圧(V)単相、三相200-240取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    16日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • I/O変換ツール オリエンタルモーター

    I/O変換ツール

    オリエンタルモーター
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷