カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(371)
  • Panasonic(パナソニック)(317)
  • 東芝キヤリア(52)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(38)
  • ELPA(33)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • TOA(25)
  • 山洋電気(24)
  • omron(オムロン)(20)
  • TRUSCO(18)
  • マスプロ電工(18)
  • ULVAC(アルバック)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 高須産業(13)
  • オーム電機(12)
  • サンドビック(12)
  • RS PRO(12)
  • マザーツール(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-50」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

    AC軸流ファン・MRシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状角形
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形特性標準/小型/薄型
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組
    当日出荷から11日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷から73日以内出荷
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)0.7保護等級IP2X取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト
  • AC小型プロペラファン MUシリーズ オリエンタルモーター

    AC小型プロペラファン MUシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
  • ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーター

    AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRS特性大風量/可変速
  • 高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ オリエンタルモーター

    高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム接続方法電源ケーブル塗装色ダークグレー使用周囲湿度85%以下(非結露)使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター

    AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACブロワ MBシリーズ Sタイプ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ Sタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)2.1サイズランナー径 Φ100 mmタイプファン単体、可変速:なしシリーズMBシリーズ Sタイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    24日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)6.7サイズ□300 mm-155 mm厚シリーズMRSシリーズ形態接続:リード線付加機能なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)カテゴリ