カテゴリ
- メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- INAX(LIXIL)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- PROST's(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エレコム(5)
- オーム電機(3)
- トンボ鉛筆(2)
- パイロット(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ホンダ(276)
- 中央精機(17)
- 共立理化学研究所(2)
- 吉野(3)
- 城東テクノ(2)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pkp」の検索結果

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター PKPシリーズ
オリエンタルモーター¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相軸片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷種類ステッピングモーター電圧(V)2.9電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷から46日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281台12日以内出荷シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
オプション
オリエンタルモーター¥899~税込¥989~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。