カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • ホンダ(276)
  • 鹿島化学金属(UKB)(19)
  • 中央精機(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • パイロット(6)
  • エレコム(5)
  • TOKIO(藤沢工業)(5)
  • PROST's(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • オーム電機(3)
  • 吉野(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • トンボ鉛筆(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 共立理化学研究所(2)
  • 城東テクノ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pkp」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • 5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    4,998税込5,498
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
  • 高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    種類ステッピングモーター電圧(V)2.9電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

    オリエンタルモーター
    5,398税込5,938
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1台
    12日以内出荷
    シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)
    質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • 2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
    形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)5
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    899税込989
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)2
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)3
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)10
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)7
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)2
  • ケーブル 接続ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル 接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続箇所:モーター~回路種類2相PKP 接続ケーブル長さ(m)0.6ケーブル種類標準
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)4
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)0.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    10,798税込11,878
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)10
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)7
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)3
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)1.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)4
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    6,498税込7,148
    1個
    12日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)0.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)2.5
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,898税込4,288
    1個
    14日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)1.5
  • LAアタッチメント オリエンタルモーター

    LAアタッチメント

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,298税込3,628
    1個
    24日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)2.5
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk