電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
質量(g)450
対応ガス専用
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0823-0601
TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り6ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0301
TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000
材質ステンレススチール
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×115
仕切サイズ(mm)150×80
TKG品番9-0823-0401
TKG品番(2017)6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。おでん鍋にも使用できます。つまみガード付き。
幅(mm)372
直径(Φmm)150
高さ(mm)120
奥行(mm)300
コンセント2P15Aストレート
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード