15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンロに直接のせ、直火にかけられます。
材質18-8ステンレス
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IH対応
容量(L)1.2 材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂 寸法(mm)幅295×高さ190×底径145 TKG品番9-0901-0301 TKG品番(2017)6-0810-0301
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

容量(mL)900 材質 全幅(mm)300 直径×高さ(mm)130×150 TKG品番9-0902-2101 TKG品番(2017)6-0809-2301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

<FDL01>SA18-8 ドリップ#13用に御使用できます。
容量(mL)1500 全幅(mm)250 直径×高さ(mm)125×220 TKG品番9-0902-1501 TKG品番(2017)6-0809-1701
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質SUS304 直径×高さ(mm)140×230 TKG品番9-0195-1101 TKG品番(2017)6-0184-1001
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

容量(mL)900 材質 全幅(mm)270 直径×高さ(mm)130×150 TKG品番9-0902-2001 TKG品番(2017)6-0809-2201
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷



容量(mL)4000 材質SUS304 高さ(mm)260 タイプIH用 底径(Φmm)170 TKG品番9-0902-0301 TKG品番(2017)6-0809-0301
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

容量(mL)4000 材質SUS304 高さ(mm)260 タイプIH用 底径(Φmm)170 TKG品番9-0902-0201 TKG品番(2017)6-0809-0201
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

容量(mL)1300 材質ステンレス 全幅(mm)375 直径×高さ(mm)143×190 TKG品番9-0902-1901 TKG品番(2017)6-0809-2101
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム 質量(kg)6.5 直径×高さ(mm)350×390 TKG品番9-0817-0101 TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷